GF45239384

Alumina

granule, 2 mm nominal granule size, weight 200 g, purity 99.99%

Sinônimo(s):
AL606300
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.

teor

99.99%

forma

granular

Nº de fabricação

Goodfellow, 452-393-84

peso

200 g

tamanho nominal do granulo

2 mm

Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos

Categorias relacionadas

Descrição geral

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Informações legais

Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.