NORS5200QTZ7

Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes

frequency 200 MHz

Sinônimo(s):
nmr sample tubes, Norell nmr tubes, nmr tubes
NACRES:
SB.32

material

colorless tube

característica

neck thread push fit

manufacturer/tradename

Norell S-5-200-QTZ-7

parâmetro

200 MHz frequency

C

7 in.

diâmetro do tubo

5 mm

espessura da parede

0.77 mm

Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos

Categorias relacionadas

Descrição geral

Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).

Informações legais

Norell is a registered trademark of Norell, Inc.

Certificado de análise

Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica