Z564346

Microflex® Evolution One® latex gloves, powder-free

size XS

NACRES:
NB.35

material

natural gloves
natural rubber

tamanho

XS

esterilidade

non-sterile
non-sterile

característica

CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free

embalagem

pack of 100 ea (boxes of 100)

manufacturer/tradename

Microflex EV-2050-XS

C × espessura

10 in. (255 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)

Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos

Descrição geral

The Evolution One glove is lightly chlorinated for greater glove stability. Longer and thicker for added protection, the Evolution One glove is made to provide greater manual dexterity and tactile sensitivity. Plus, it′s powder-free and protein rated.

  • Polymer coating for easy, powder-free donning
  • Longer and thicker than typical examination gloves for greater protection over the wrist and arm
  • Textured for a secure grip in wet or dry conditions
  • Premium, low-modulus natural rubber latex for a true fit and reduced hand fatigue

Thickness:
  • Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
  • Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
  • Finger: 0.16 mm (6.2 mil)
  • Length: 255 mm (10")

Informações legais

Evolution One is a registered trademark of Microflex Medical Corp.
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Certificado de análise
Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.