GXARG1CP1S

Supelco

PolyCon Nebulizer

1 mL/min

NACRES:
SB.32

Nível de qualidade

100

manufacturer/tradename

(ARG-1-CP1S)

compatibilidade

Shimadzu 1000, 5000, 7000, 8000, 9000 Series

Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos

Descrição geral

  • Includes NFTS-075 UniFit Connector with 0.75mm ID x 1.3mm OD x 1500mm long tubing (1 piece)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • Includes 70-803-0911 Ratchet UniFit Connector
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 1 mL/min

Informações legais

PolyCon is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Certificado de análise
Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.