SIAL612NW250

Narrow-Mouth Wash Bottle

capacity 250 mL, white

material

low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white
white cap

embalagem

pkg of 6 × 6 ea

manufacturer/tradename

Sigma-Aldrich

A

178 mm

capacidade

250 mL

diâmetro

61 mm

conector

24-415

Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos

Descrição geral

Narrow-mouth wash bottles with choice of colored caps and volumes.
Certificado de análise
Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.