Merck
Todas las fotos(1)

GF24744483

Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6

foil, 4mm disks, 0.25mm thickness, hard

Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing

Select a Size

Sinónimos:
CU050260
NACRES:
NA.23

formulario

foil (disks - hard)

manufacturer/tradename

Goodfellow 247-444-83

tamaño × grosor

4 mm × 0.25 mm

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Comparar elementos similares

Ver comparación completa

Mostrar Diferencias

1 of 4

Este artículo
GF47281473GF46468873GF99388849
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6 foil, 4mm disks, 0.25mm thickness, hard

GF24744483

Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6

Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6 foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, hard

GF47281473

Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6

Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6 foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, hard

GF46468873

Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6

Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6 foil, 10mm disks, 0.125mm thickness, hard

GF99388849

Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6

manufacturer/tradename

Goodfellow 247-444-83

manufacturer/tradename

Goodfellow 472-814-73

manufacturer/tradename

Goodfellow 464-688-73

manufacturer/tradename

Goodfellow 993-888-49

size × thickness

4 mm × 0.25 mm

size × thickness

50 mm × 0.125 mm

size × thickness

50 mm × 0.25 mm

size × thickness

10 mm × 0.125 mm

Descripción general

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow

Certificates of Analysis (COA)

Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.

Already Own This Product?

Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.

Visit the Document Library

Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).

Ejemplo

T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como 1.000309185)

¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia

Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».

Productos Aldrich

  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.

¿No ha encontrado lo que estaba buscando?

En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.

Solicitar COA

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico