29814-U

Supelco

SLB®-35ms Capillary GC Column

L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm

NACRES:
SB.54

Nivel de calidad

100

material

fused silica

Agencia/Método

EPA 608/8081/OLM04.2 PEST
meets requirements for USP G42

parámetro

25-330 °C temperature (isothermal)
25-340 °C temperature (programmed)

Valor Beta

132

df

1.00 μm

aplicaciones

GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable

L × D.I.

30 m × 0.53 mm

grupo activo de la matriz

Bonded and highly crosslinked; proprietary polymer virtually equivalent in polarity to poly(35% diphenyl/65% dimethyl siloxane) phase

Industria destacada

Agriculture
Cleaning Products
Clinical
Cosmetics
Environmental
Flavors and Fragrances
Food and Beverages
Forensics and Toxicology
Personal Care

tipo de columna

capillary intermediate polar

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Descripción general

Application: The 35% phenyl equivalent phase provides a higher polarity option compared to columns containing a lower phenyl content, resulting in a greater retention of polar analytes relative to non-polar compounds. Its selectivity is complementary when paired with SLB-5ms for applications that require dual-column confirmatory analysis, such as for environmental analytes (such as pesticides, PCBs, and herbicides). The low bleed characteristics, inertness, and durable nature make it a great column anywhere a low bleed intermediate polar column is required.
USP Code: This column meets USP G42 requirements.
Phase:
  • Bonded and highly crosslinked
  • Proprietary polymer virtually equivalent in polarity to poly(35% diphenyl/65% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: ambient to 350 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D.: ambient to 330 °C (isothermal) or 340 °C (programmed)

Información legal

SLB is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificado de Análisis
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of...

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.