Z403741

IKAMAG digital magnetic stirrer

Maxi MR 1

AC/DC input

230 V

availability

not available in USA and Canada

Paramètre

0-600 rpm speed
0.5 nm max. torque

H × l × P

110 mm × 505 mm × 585 mm

Capacité de la plateforme

180000 g

Capacité de l'agitateur

150 L

Poids

16 kg

Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits

Description générale

These powerful magnetic stirrers feature digital LED speed/timer displays and 304 SS casings.

Informations légales

IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Certificat d'analyse
Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique

Réseaux sociaux

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.