Z741009

Sigma-Aldrich

Aldrich® Essentials test tube without rim

capacity 75 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm, round bottom

NACRES:
NB.11

Matériau

borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck

Stérilité

non-sterile

Caractéristique

graduations: no
Push fit

Conditionnement

case of 200 ea (4 packs of 50EA)

manufacturer/tradename

Sigma-Aldrich

D.E. × L

25 mm × 200 mm

Capacité

75 mL

Diam. du tube

25 mm

Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits

Description générale

Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.

Informations légales

Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificat d'analyse
Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique

Réseaux sociaux

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.