Z681318

BriskHeat® HM table top heating mantle

fits flask, 2,000 mL

价格与库存信息目前不能提供

AC/DC input

240 V

material

fiberglass

feature

CE compliant
fits flask 2,000 mL

mfr. no.

Briskheat

availability

not available in USA and Canada

parameter

0-482 °C temp. range

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

General description

BriskHeat table top heating mantles are self-supporting and can be placed directly onto a bench. They provide uniform heat distribution for round-bottom flasks.

Product must be used with a BriskHeat temperature controller.

  • Self-supporting - can be used directly on bench
  • Temperatures up to 900°F (482°C)
  • Molded to fit round-bottom flasks
  • Stackable for easy storage
  • 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)

Legal Information

BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。