Z740889

Sigma-Aldrich

Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, meets ASTM E 1272

capacity 250 mL, subdivision, 2.0 mL, tol. 2.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base

NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供

feature

subdivision 2.0 mL

packaging

pkg of 1 ea

tol. measuring range

2.0 mL

capacity

250 mL

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

相关类别

General description

Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class B tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.

Legal Information

Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。