NISTRM8011

Gold nanoparticles

NIST® SRM® 8011, nominal 10 nm diameter

NACRES:
NA.24

质量水平

100

形式

liquid

包装

units of 2 × 5 mL

manufacturer/tradename

NIST®

储存条件

do not freeze
protect from light

pH值(酸碱度)

7.19

溶解性

water: soluble

特色行业

Pharmaceutical (small molecule)

储存温度

room temp

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

一般描述

法律信息

NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology

storage_class_code

10 - Combustible liquids

WGK Germany

nwg

分析证书

原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门