P9699

Sigma-Aldrich

滤膜,Isopore track-蚀刻聚碳酸酯

pore size 5.0 μm, diam. 25 mm

NACRES:
NB.24

material

white

manufacturer/tradename

Millipore TMTP02500
Millipore TMTP02500

diam.

25 mm

thickness

7-22 μm

pore size

5.0 μm pore size

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

General description

独特的白色薄膜,用于收集微粒,以便通过光学或电子显微镜进行检查。Isopore 薄膜具有平整、玻璃状、无染色表面。其具有亲水性、PVP 润湿剂和高压灭菌性。
生产工艺可生产具有精确孔径和窄孔径分布的滤膜,用于通过粒度进行准确分离。
分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。