コンテンツへスキップ
Merck

GF02867597

Polychlorotrifluoroethylene

(PCTFE), rod, diam. 7 mm, L 100 mm, natural

別名:

FP357907

Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

現在、価格および在庫状況を閲覧できません。

この商品について

UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23

スキップする

テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

フォーム

rod

メーカー/製品名

Goodfellow 028-675-97

L

100 mm

直径

7 mm

natural

類似品目との比較

比較内容をすべて表示

相違点を表示

1 of 4

当該品目
GF53122508GF86381387GF67796038
L

100 mm

L

1000 mm

L

200 mm

L

2000 mm

diam.

7 mm

diam.

7 mm

diam.

7 mm

diam.

7 mm

manufacturer/tradename

Goodfellow 028-675-97

manufacturer/tradename

Goodfellow 531-225-08

manufacturer/tradename

Goodfellow 863-813-87

manufacturer/tradename

Goodfellow 677-960-38

form

rod

form

rod

form

rod

form

rod

color

natural

color

natural

color

natural

color

natural

詳細

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法的情報

Goodfellow製品

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

質問

レビュー

評価値なし

アクティブなフィルタ

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)