コンテンツへスキップ
Merck

GF62021999

Polyamide - Nylon 6

(PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 600 × 600 mm, natural

別名:

AM301051

ログイン 組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

現在、価格および在庫状況を閲覧できません。

この商品について

UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23

スキップする

テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

フォーム

film

メーカー/製品名

Goodfellow 620-219-99

サイズ

600 × 600 mm

厚さ

0.06 mm

natural

類似品目との比較

比較内容をすべて表示

相違点を表示

1 of 4

当該品目
GF31350721GF38501175GF14221493
Polyamide - Nylon 6 (PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 600 × 600 mm, natural

GF62021999

Polyamide - Nylon 6

Polyamide - Nylon 6 (PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 150 × 150 mm, natural

GF31350721

Polyamide - Nylon 6

Polyamide - Nylon 6 (PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 900 × 900 mm, natural

GF38501175

Polyamide - Nylon 6

Polyamide - Nylon 6 (PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 200 × 200 mm, natural

GF14221493

Polyamide - Nylon 6

manufacturer/tradename

Goodfellow 620-219-99

manufacturer/tradename

Goodfellow 313-507-21

manufacturer/tradename

Goodfellow 385-011-75

manufacturer/tradename

Goodfellow 142-214-93

form

film

form

film

form

film

form

film

thickness

0.06 mm

thickness

0.06 mm

thickness

0.06 mm

thickness

0.06 mm

size

600 × 600 mm

size

150 × 150 mm

size

900 × 900 mm

size

200 × 200 mm

color

natural

color

natural

color

natural

color

natural

詳細

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法的情報

Goodfellow製品

保管分類コード

10 - Combustible liquids


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)