コンテンツへスキップ
Merck

GF65721607

窒化ホウ素

rod, 9.0 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed

別名:

B 607915

ログインで組織・契約価格をご覧ください。

サイズを選択してください

1 EA

¥171,000

¥171,000


カートの在庫状況を確認する

バルクの問い合わせ

この商品について

NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103

スキップする

テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

form

rod

manufacturer/tradename

Goodfellow 657-216-07

L

200 mm

diameter

9.0 mm

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

関連するカテゴリー

類似品目との比較

比較内容をすべて表示

相違点を表示

1 of 4

当該品目
GF43305498GF70020661GF29753781
Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed

GF65721607

Boron nitride

Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed

GF43305498

Boron nitride

Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed

GF70020661

Boron nitride

Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed

GF29753781

Boron nitride

form

rod

form

rod

form

rod

form

rod

manufacturer/tradename

Goodfellow 657-216-07

manufacturer/tradename

Goodfellow 433-054-98

manufacturer/tradename

Goodfellow 700-206-61

manufacturer/tradename

Goodfellow 297-537-81

L

200 mm

L

100 mm

L

25 mm

L

50 mm

diameter

9.0 mm

diameter

9.0 mm

diameter

9.0 mm

diameter

9.0 mm

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Goodfellow製品

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

グローバルトレードアイテム番号

カタログ番号GTIN
GF65721607-1EA04061821159885

質問

レビュー

評価値なし

アクティブなフィルタ

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)