コンテンツへスキップ
Merck

GF88497680

Polypropylene

(PP), film, thickness 0.03 mm, L 2 m, condition biaxially oriented

別名:

PP301320

ログイン 組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

1 EA

¥56,000

¥56,000


カートの在庫状況を確認する

バルクの問い合わせ

この商品について

UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23

スキップする

テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

フォーム

film

メーカー/製品名

Goodfellow 884-976-80

L

2 m

厚さ

0.03 mm

類似品目との比較

比較内容をすべて表示

相違点を表示

1 of 4

当該品目
GF82157058GF48890133GF76280632
Polypropylene (PP), film, thickness 0.03 mm, L 2 m, condition biaxially oriented

GF88497680

Polypropylene

Polypropylene (PP), film, thickness 0.03 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented

GF82157058

Polypropylene

Polypropylene (PP), film, thickness 0.03 mm, L 1 m, condition biaxially oriented

GF48890133

Polypropylene

Polypropylene (PP), film, thickness 0.03 mm, L 20 m, condition biaxially oriented

GF76280632

Polypropylene

manufacturer/tradename

Goodfellow 884-976-80

manufacturer/tradename

Goodfellow 821-570-58

manufacturer/tradename

Goodfellow 488-901-33

manufacturer/tradename

Goodfellow 762-806-32

form

film

form

film

form

film

form

film

L

2 m

L

-

L

1 m

L

20 m

thickness

0.03 mm

thickness

0.03 mm

thickness

0.03 mm

thickness

0.03 mm

詳細

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法的情報

Goodfellow製品

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

質問

レビュー

評価値なし

アクティブなフィルタ

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)