Merck
All Photos(1)

Z146382

Whatman® 汎用ろ紙、中-低速、グレード サメ肌

circles, diam. 150 mm, pack of 100

Synonym(s):
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, ろ紙

物質

cellulose filters (super-refined)
circles

包装

pack of 100

manufacturer/tradename

Whatman 10347513
Whatman Article No. 28414648 (US reference)

パラメーター

77.5 sec/100 mL speed (Herzberg)

直径

150 mm

厚さ

170 μm

ポアサイズ

8-12 μm (Particle retention)

坪量

44 g/m2

Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide

詳細

この濾紙は超微細セルロース製で、各技術用途の特性に合わせて具体的に設計されています。その用途の範囲は、飲料の濾過から電気めっき槽の浄化に及びます。

グレードシャークスキン:8~12 μm

クレープ状の中速~低速の濾紙です。弱酸および弱塩基に耐性があります。カカオバターや食用油の製造過程に加え、圧搾濾過器に用いる布の保護用濾紙としてよく使用されます。

その他情報

Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。

長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。

法的情報

Shark Skin is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service