Merck
Todas las fotos(1)

Documentos

BR36108

BRAND® volumetric flask PMP (TPX) clear

size 10 mL, joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper

Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing

Sinónimos:
Plastics, Volumetric flasks
NACRES:
NB.43

Materiales

polypropylene stopper
translucent PMP flask

Junta

joint: ST/NS10/19

Características

accuracy class B

envase

pack of 1 ea

manufacturer/tradename

BRAND 36108

tamaño

10 mL

Características y beneficios

  • BRAND® volumetric flask PMP (TPX) is used for the accurate measurement of instruments for precision analyses.
  • Error limits according to DIN EN ISO 1042 .       
  • Calibrated to contain (TC, In).  
  • Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits.       
  • Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.

Información legal

BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

Already Own This Product?

Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.

Visit the Document Library

Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).

Ejemplo

T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como 1.000309185)

¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia

Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».

Productos Aldrich

  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.

¿No ha encontrado lo que estaba buscando?

En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.

Solicitar COA

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico