Merck
Todas las fotos(1)

GF07849097

Stainless Steel - Duplex alloy, Fe69.5Cr22Ni5.5Mo3N

10m wire, 0.5mm diameter

Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing

Select a Size

Sinónimos:
FA205150
NACRES:
NA.23

formulario

wire

manufacturer/tradename

Goodfellow 078-490-97

L × diám.

10 m × 0.5 mm

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Comparar elementos similares

Ver comparación completa

Mostrar Diferencias

1 of 4

Este artículo
GF63844274GF87358652GF04579207
manufacturer/tradename

Goodfellow 078-490-97

manufacturer/tradename

Goodfellow 638-442-74

manufacturer/tradename

Goodfellow 873-586-52

manufacturer/tradename

Goodfellow 045-792-07

L × diam.

10 m × 0.5 mm

L × diam.

5 m × 0.5 mm

L × diam.

-

L × diam.

1000 m × 0.125 mm

Descripción general

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow

Certificates of Analysis (COA)

Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.

Already Own This Product?

Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.

Visit the Document Library

Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).

Ejemplo

T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como 1.000309185)

¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia

Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».

Productos Aldrich

  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.

¿No ha encontrado lo que estaba buscando?

En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.

Solicitar COA

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico