Merck
Todas las fotos(1)

GF15667847

Stainless steel - AISI 316l

rod, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 5.0 mm diameter, length 200 mm

Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing

Select a Size

Sinónimos:
FF217908
NACRES:
NA.23

formulario

rod

manufacturer/tradename

Goodfellow 156-678-47

Longitud

200 mm

diámetro

5.0 mm

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Categorías relacionadas

Comparar elementos similares

Ver comparación completa

Mostrar Diferencias

1 of 4

Este artículo
GF38924310GF42403205GF55940957
Stainless steel - AISI 316l rod, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 5.0 mm diameter, length 200 mm

GF15667847

Stainless steel - AISI 316l

Stainless steel - AISI 316l powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, max. particle size 45 micron, weight 50 g, condition atomized

GF38924310

Stainless steel - AISI 316l

Stainless steel - AISI 316l tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 100 mm, wall thickness 0.25 mm

GF42403205

Stainless steel - AISI 316l

Stainless steel - AISI 316l foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed

GF55940957

Stainless steel - AISI 316l

manufacturer/tradename

Goodfellow 156-678-47

manufacturer/tradename

Goodfellow 389-243-10

manufacturer/tradename

Goodfellow 424-032-05

manufacturer/tradename

Goodfellow 559-409-57

L

200 mm

L

-

L

100 mm

L

-

diameter

5.0 mm

diameter

-

diameter

-

diameter

-

Descripción general

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Información legal

Product of Goodfellow

Certificates of Analysis (COA)

Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.

Already Own This Product?

Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.

Visit the Document Library

Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).

Ejemplo

T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como 1.000309185)

¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia

Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».

Productos Aldrich

  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.

¿No ha encontrado lo que estaba buscando?

En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.

Solicitar COA

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico