Merck
Todas las fotos(1)

GF70845284

Stainless steel - AISI 302

foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.075 mm, length 0.5 m, temper hard

Sinónimos:
FE200250
NACRES:
NA.23

formulario

foil

manufacturer/tradename

Goodfellow 708-452-84

L

0.5 m

grosor

0.075 mm

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Comparar elementos similares

Ver comparación completa

Show Differences

1 of 4

Este artículo
GF57586775GF79864879GF80478131
Stainless steel - AISI 302 foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.075 mm, length 0.5 m, temper hard

GF70845284

Stainless steel - AISI 302

Stainless steel - AISI 302 foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.075 mm, length 2 m, temper hard

GF57586775

Stainless steel - AISI 302

Stainless steel - AISI 302 foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, temper hard

GF79864879

Stainless steel - AISI 302

Stainless steel - AISI 302 foil, thickness 0.075 mm, Fe/Cr18%/Ni 8%, size 150 × 150 mm, temper hard

GF80478131

Stainless steel - AISI 302

manufacturer/tradename

Goodfellow 708-452-84

manufacturer/tradename

Goodfellow 575-867-75

manufacturer/tradename

Goodfellow 798-648-79

manufacturer/tradename

Goodfellow 804-781-31

L

0.5 m

L

2 m

L

-

L

-

thickness

0.075 mm

thickness

0.075 mm

thickness

0.025 mm

thickness

0.075 mm

Descripción general

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Información legal

Product of Goodfellow

Certificates of Analysis (COA)

Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.

Already Own This Product?

Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.

Visit the Document Library

Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).

Ejemplo

T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como1.000309185)

¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia

Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.

Productos Aldrich

  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.

¿No ha encontrado lo que estaba buscando?

En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.

Solicitar COA

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico