GF81686111
foil
Goodfellow 816-861-11
300 × 300 mm
1.5 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
1 of 4
Este artículo | GF82989444 | GF28666378 | GF08769123 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Goodfellow 816-861-11 | manufacturer/tradename Goodfellow 829-894-44 | manufacturer/tradename Goodfellow 286-663-78 | manufacturer/tradename Goodfellow 087-691-23 |
size 300 × 300 mm | size 100 × 100 mm | size 150 × 150 mm | size 300 × 300 mm |
thickness 1.5 mm | thickness 1.5 mm | thickness 1.5 mm | thickness 0.1 mm |
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Cómo encontrar una referencia de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Cómo encontrar un número de lote para COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico