GXAR301FC2E

Supelco

Conikal Nebulizer

2 mL/min with EzyFit & EzyLok

NACRES:
SB.32

Quality Level

quality

2 mL/min with EzyFit & EzyLok

manufacturer/tradename

(AR30-1-FC2E)

compatibility

Agilent/Varian Liberty Series II Axial
Analytik Jena/Bruker, Varian aurora M90, 800-MS Series, ICP-MS
Leeman/Teledyne Leeman Series Axial/DV, Prodigy, Profile
Leeman/Teledyne Leeman Series Radial, Prodigy, Profile
PerkinElmer Elan 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
PerkinElmer Optima 3000RL, 3100RL, 3200RL
SII NanoTechlology/Seiko SPS/SPQ Series

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

General description

  • Includes EZT-075 EzyFit Connector with 0.75mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • This nebulizer supersedes AR30-1-FC2
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 2 mL/min

Legal Information

Conikal is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.