Saltar al contenido
Merck

GN950720

Greiner Square Media Bottle

new

capacity 500 mL, clear PET, screw cap (tamper evident), sterile, pkg of 50 ea (2 packs of 25EA)

Sinónimos:

PET bottle, laboratory bottle

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización

Seleccione un Tamaño


Acerca de este artículo

UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

material

clear PET
high-density polyethylene cap
screw cap (tamper evident)
square

sterility

sterile

feature

graduated (both sides of bottle)
with cap

packaging

pkg of 50 ea (2 packs of 25EA)

manufacturer/tradename

Greiner 950720

capacity

500 mL

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

Engineered for superior solution storage, these media bottles feature a space-saving square design for optimal storage efficiency. Made from ultra-clear high-quality PET, they offer exceptional visibility and lasting durability, even at low temperatures.

Available with standard screw caps or tamper evident screw caps. The tamper evident screw cap eliminates the need forprotective plastic sleeves, providing added convenience and security. Once the cap has been completely closed after filling the bottle for the first time, the integrity of the content is guaranteed as long as the cap is undamaged. Opening of the screw cap is indicated by the ring being torn off.

Application

cell culture

Features and Benefits

  • Standard or tamper-evident screw cap
  • Graduation on two sides
  • Triple-packed without cardboard tray for GMP-compliantworkflow
  • Bottle and screw cap materials meet USP VI requirements
  • Sterility Assurance Level SAL 10-6
  • Temperature range -80 °C to +60 °C
  • Leak tightness according to IATA 95 kPa


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico