24823-U

Supelco

Supeltex® M-2A Capillary Ferrule, Long Design

I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea

NACRES:
SB.54

feature

ferrule type long

packaging

pkg of 10 ea

manufacturer/tradename

Agilent/HP 5062-3538 (OEM)
PerkinElmer 09920107 (OEM)
Varian CR213108 (OEM)

I.D.

0.8 mm

compatibility

0.53 mm Column I.D.

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Categorías relacionadas

General description

Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. M-2A Capillary Ferrule Conforms easily to capillary columns, ensuring an effective seal with less chance of breakage and has high reusability.
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.

Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)

Maximum Temperature:
400 °C

Legal Information

Supeltex is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.