GF46174181
97%
foil
Goodfellow 461-741-81
29.6 μΩ-cm, 0°C
100 x 100 mm × 0.025 mm
4602 °C (lit.)
2227 °C (lit.)
13.3 g/cm3 (lit.)
[Hf]
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
1 of 4
Ta pozycja | GF69409389 | GF84139173 | GF46896159 |
---|---|---|---|
form foil | form foil | form foil | form foil |
manufacturer/tradename Goodfellow 461-741-81 | manufacturer/tradename Goodfellow 694-093-89 | manufacturer/tradename Goodfellow 841-391-73 | manufacturer/tradename Goodfellow 468-961-59 |
resistivity 29.6 μΩ-cm, 0°C | resistivity 29.6 μΩ-cm, 0°C | resistivity 29.6 μΩ-cm, 0°C | resistivity 29.6 μΩ-cm, 0°C |
bp 4602 °C (lit.) | bp 4602 °C (lit.) | bp 4602 °C (lit.) | bp 4602 °C (lit.) |
mp 2227 °C (lit.) | mp 2227 °C (lit.) | mp 2227 °C (lit.) | mp 2227 °C (lit.) |
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (Przykład T1503).
Przykład
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Jak znaleźć numer partii/serii dla COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej