CRL871S01

Millipore

Polygard® CRL8 Cartridge Filter

pore size 0.65 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)

Synonim(y):
Polygard -CRL8 1.0 μm Code7 Cartridge Filter, 10in
eCl@ss:
32031690

materiał

mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal

Poziom jakości

400

cecha

hydrophilic

manufacturer/tradename

Polygard®

parametr

4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C

cartridge nominal length

10 in. (25 cm)

śr.

7.0 cm (2.75 in.)

powierzchnia filtracyjna

0.69 m2

wielkość porów

0.65 μm pore size
1.0 μm nominal pore size

input

sample type liquid

cartridge code

Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)

Opis ogólny

Device Configuration: Cartridge

Uwaga dotycząca przygotowania

Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min

Komentarz do analizy

Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥1 L

Informacje prawne

POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej

Social Media

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Research. Development. Production.

We are a leading supplier to the global Life Science industry with solutions and services for research, biotechnology development and production, and pharmaceutical drug therapy development and production.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

Reproduction of any materials from the site is strictly forbidden without permission.