MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos

GF07799619

Iron/boron/silicon

wire, Fe 77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.02 mm diameter, length 5 m, condition metallic glass

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización

Sinónimos:
FE845020
NACRES:
NA.23

formulario

wire

fabricante / nombre comercial

Goodfellow 077-996-19

Longitud

5 m

diámetro

0.02 mm

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Categorías relacionadas

Descripción general

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Información legal

Product of Goodfellow

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).

Ejemplo

T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como 1.000309185)

¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia

Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».

Productos Aldrich

  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.

¿No ha encontrado lo que estaba buscando?

En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.

Solicitar COA

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico