MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos

GF95303527

Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2

foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización

Sinónimos:
NI110300
NACRES:
NA.23

descripción

light tight (lt)

formulario

annealed (
quarter hard)

foil (
quarter hard)

fabricante / nombre comercial

Goodfellow 953-035-27

tamaño × grosor

25 mm × 25 mm × 0.05 mm

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Comparar elementos similares

Ver comparación completa

Mostrar Diferencias

1 of 4

Este artículo
GF90057539GF17564069GF12940512
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2 foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)

GF95303527

Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2

Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2 foil, 150 x 150mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)

GF90057539

Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2

Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2 foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)

GF17564069

Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2

Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2 foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)

GF12940512

Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2

manufacturer/tradename

Goodfellow 953-035-27

manufacturer/tradename

Goodfellow 900-575-39

manufacturer/tradename

Goodfellow 175-640-69

manufacturer/tradename

Goodfellow 129-405-12

description

light tight (lt)

description

light tight (lt)

description

light tight (lt)

description

light tight (lt)

size × thickness

25 mm × 25 mm × 0.05 mm

size × thickness

150 mm × 150 mm × 0.075 mm

size × thickness

100 mm × 100 mm × 0.05 mm

size × thickness

50 mm × 50 mm × 0.05 mm

Descripción general

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow

Información legal

Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).

Ejemplo

T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como 1.000309185)

¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia

Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».

Productos Aldrich

  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.

¿No ha encontrado lo que estaba buscando?

En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.

Solicitar COA

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico