Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

930482

Oligo(poly(ethylene glycol) fumarate)

average Mn 4,500

Synonym(e):

OPF, Oligo(PEG fumarate), PEG fumarate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
(C2H4O)n(C4H2O3(C2H4O)n)mH2O
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352104
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


form

viscous liquid (to powder)

Quality Segment

mol wt

average Mn 4,500

color

white

storage temp.

−20°C

General description

Oligo(poly(ethylene glycol) fumarate) (OPF) is a derivative of poly(ethylene glycol) (PEG). The unsaturated fumarate groups render it crosslinkable and biodegradable, with tunable mechanical properties. The multiple double bonds along the linear macromolecular chain allow for crosslinking in aqueous solutions in the presence of thermal, chemical or photochemical radical initiators.

Application

  • Biomedical applications
  • Drug delivery
  • Tissue engineering
  • 3D bioprinting

Features and Benefits

  • Biodegradable and cytocompatible
  • Crosslinkable
  • Tunable mechanical properties

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
933651160210791059
description

average Mn 4,500

description

average Mn 5,000

description

96%

description

99 atom % 13C, 97% (CP)

form

viscous liquid (to powder)

form

viscous liquid

form

powder

form

solid

Quality Level

100

Quality Level

100

Quality Level

200

Quality Level

-

mol wt

average Mn 4,500

mol wt

average Mn 5,000

mol wt

-

mol wt

-

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

2-8°C

storage temp.

-

color

white

color

clear, colorless

color

-

color

-


Lagerklasse

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters