Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18FN3O2S
Molekulargewicht:
359.42
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for research use only and not for use in diagnostic procedures.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| shelf life per USP | shelf life per USP | shelf life per USP | shelf life - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

