Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160702
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Źródło:
Mąka z orzechów laskowych Skład:
Bez konserwantów i nośników w sterylnej, wolnej od endotoksyn soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Sterylnie filtrowany.
Uwagi:
(1) Produkt LoToxTM: Endotoksyna ≤ 0,03 EU/µg.
(2) Wyniki względnej liczebności opierają się na bezoznaczeniowej kwantyfikacji intensywności jonów peptydów prekursorowych (powierzchnia piku, w tym peptydy unikalne + peptydy brzytwy) przy użyciu algorytmów Proteome Discoverer 2.2.
(3) Obliczenia względnej liczebności mogą być zmienne i zależeć od wielu czynników, takich jak złożoność próbki, rozdzielczość urządzenia i oprogramowanie analityczne.
Mąka z orzechów laskowych Skład:
Bez konserwantów i nośników w sterylnej, wolnej od endotoksyn soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Sterylnie filtrowany.
Uwagi:
(1) Produkt LoToxTM: Endotoksyna ≤ 0,03 EU/µg.
(2) Wyniki względnej liczebności opierają się na bezoznaczeniowej kwantyfikacji intensywności jonów peptydów prekursorowych (powierzchnia piku, w tym peptydy unikalne + peptydy brzytwy) przy użyciu algorytmów Proteome Discoverer 2.2.
(3) Obliczenia względnej liczebności mogą być zmienne i zależeć od wielu czynników, takich jak złożoność próbki, rozdzielczość urządzenia i oprogramowanie analityczne.
Disclaimer
Do użytku badawczego i komercyjnego in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description NIST®SRM® | description pkg of 1 mL, storage temp.:-20°C | description Lateral flow device, Rapid allergen test, pkg of Pack of 5 LFDs |
| format neat | format matrix material | format neat | format - |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

