Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócsterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
technique(s)
cryopreservation: suitable
pH range
7.80-8.20
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Cryo-DMSO-F to w pełni zdefiniowana pożywka do kriokonserwacji, która nie zawiera surowicy, białek, składników pochodzenia zwierzęcego i DMSO. Została ona specjalnie zaprojektowana do przygotowywania i konserwowania komórek w środowiskach o ultra niskiej temperaturze w zakresie od -80 do -196°C, zapewniając bezpieczne i ochronne środowisko podczas zamrażania, przechowywania i rozmrażania, jednocześnie zwiększając wszechstronność temperatury przechowywania. Specjalna formuła CRYO-DMSO-F znacząco redukuje apoptozę i nekrozę wywołaną zamrażaniem, zwiększając żywotność i funkcjonalność komórek po rozmrożeniu. Pożywka ta jest zalecana do konserwacji komórek CAR-T, NK i makrofagów.
Application
Cryo-DMSO-F to chemicznie zdefiniowana pożywka do kriokonserwacji niezawierająca DMSO. Pomimo powszechnego stosowania DMSO jako środka krioprotekcyjnego do zamrażania komórek, może on być szkodliwy dla komórek ze względu na swoją toksyczność. Niektóre typy komórek są bardziej narażone niż inne, ale długotrwała ekspozycja na DMSO, szczególnie po rozmrożeniu, może wpływać na żywotność komórek po rozmrożeniu, a także na ogólną funkcjonalność samych komórek. Stosowanie roztworu niezawierającego DMSO może zapobiec temu potencjalnemu wpływowi.
Features and Benefits
Korzyści:
- Zapewnia skuteczną kriokonserwację w celu ochrony i zachowania żywotności komórek podczas przechowywania zarówno w ciekłym azocie, jak i w ultraniskich temperaturach (-80 C).
- Gotowe do użycia rozwiązanie upraszcza proces kriokonserwacji, skracając czas przygotowania i minimalizując potencjalne błędy.
- Zminimalizowane ryzyko zanieczyszczenia dzięki sterylnej filtracji, zwiększającej bezpieczeństwo i niezawodność wrażliwych hodowli komórkowych.
- Formuła niezawierająca DMSO zapewnia lepszą żywotność i utrzymanie fenotypu wrażliwych typów komórek, takich jak komórki macierzyste.
- Zaprojektowany z myślą o łatwości użycia dzięki kompletnemu składowi, eliminując potrzebę dodatkowych etapów przygotowania pożywki.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description DMSO-free Cryopreservation Medium | description - |
| form liquid | form liquid |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile; 0.2 μm filtered | sterility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in wet ice |
| pH range 7.80-8.20 | pH range - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

