Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BR26547

BRAND®, accu-jet® S snap tape

polyolefin, pkg of 3 ea

Synonym(e):

Accu-Jet® S accessories, Pipette controller snap tape

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

NACRES:
NB.04
UNSPSC Code:
41121514
eCl@ss:
32070201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


material

polyolefin

packaging

pkg of 3 ea

manufacturer/tradename

BrandTech 26539

Application

Accessories for BRAND®, accu-jet® S pipette controller

Legal Information

BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
BR26542BR26539BR26352
description

polyolefin, pkg of 3 ea

description

-

description

White

description

petrol, AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set

packaging

pkg of 3 ea

packaging

pack of 2 sets, pack of 1 PR

packaging

pkg of 1 ea

packaging

pkg of 1 ea

manufacturer/tradename

BrandTech 26539

manufacturer/tradename

BRAND 26542

manufacturer/tradename

BrandTech 26539

manufacturer/tradename

BrandTech 26352

material

polyolefin

material

-

material

PBT , PC

material

PBT , PC




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen