Passa al contenuto
Merck

1.05730

Supelco

TLC Cellulose

pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support

Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali

Scegli un formato


Informazioni su questo articolo

Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti

Materiali

cellulose matrix
glass support

Livello qualitativo

Caratteristiche

binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no

Confezionamento

pkg of 50 plates

tecniche

thin layer chromatography (TLC): suitable

Spessore strato

80-120 μm

Lungh. × largh. lastra

20 cm × 10 cm

Temperatura di conservazione

2-30°C

Descrizione generale

50 Glass plates 10 x 20 cm
Cellulose plates are used to analyze polar substances. An organic sorbent, cellulose is perfect for separating hydrophilic substances by partition chromatography. Typical applications include the analysis of amino acids, carbohydrates, and phosphates as well as nucleic acid and nucleic acid derivatives. We offer cellulose plates in two grades: TLC for conventional and HPTLC for demanding, high-performance separations.

Risultati analitici

Layer thickness: 80 - 120 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Aminoacid test
hRf-values
- L-serine, amino acid test:
20 - 30
- L-threonine, amino acid test: 29 - 36
- L-alanine, amino acid test: 30 - 40
- L-methionine, amino acid test: 49 - 60
- L-phenylalanine, amino acid test: 59 - 70
- L-leucine, amino acid test: 66 - 76
Typical value determined on a plate
Eluent: 1-Butanol/ acetone/ acetic acid/ water (35/35/7/23 v/v/v/v) twice developed

Altre note

Replaces: 5730-6; 5730

Certificati d'analisi (COA)

Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ‘Lotto’ o ‘Batch’.

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti

Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..

Contatta l'Assistenza Tecnica