Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

SYNB140500

Synthware™ Glass wide mouth media bottle

borosilicate glass 3.3, capacity 500 mL, pink polypropylene cap

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Capacity:
500 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, pink polypropylene cap, wide-mouth
Feature:
with cap
Fitting:
GL 45 bottle
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


material

borosilicate glass 3.3 , clear bottle, pink polypropylene cap, wide-mouth

joint

joint threaded neck

feature

with cap

manufacturer/tradename

Kemtech B141000

technique(s)

cell culture: suitable

capacity

500 mL

fitting

GL 45 bottle

General description

GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 500mL includes Accessories: GL45-F

Application

kemetch; synthware; media bottle; GL45

Features and Benefits

Organic Chemistry

Legal Information

Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
SYNB141000SYNF150050SYNS371207
description

borosilicate glass 3.3, capacity 500 mL, pink polypropylene cap

description

borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL, red polypropylene cap

description

capacity 50 mL, stopper size #3

description

borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL

feature

with cap

feature

with cap

feature

-

feature

-

capacity

500 mL

capacity

1000 mL

capacity

50 mL

capacity

50 mL

fitting

GL 45 bottle

fitting

-

fitting

-

fitting

-

material

pink polypropylene cap, borosilicate glass 3.3 , clear bottle, wide-mouth

material

red polypropylene cap, borosilicate glass 3.3 , clear bottle, wide-mouth

material

glass flask, flat bottom flask

material

borosilicate glass 3.3

manufacturer/tradename

Kemtech B141000

manufacturer/tradename

Kemtech B140100

manufacturer/tradename

Synthware F150050

manufacturer/tradename

Kemtech S371207

joint

joint threaded neck

joint

-

joint

-

joint

-


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów