Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode InLab® Science Pro-ISM
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671547
concentration measuring range
-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
pH measuring range
accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
General description
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Czujnik pH do rozpuszczalników organicznych
InLab Science-Pro ISM to czujnik pH/temperatury, który spełnia wyzwania związane z pomiarem pH w rozpuszczalnikach organicznych. Elektrolit mostkowy i regulowane złącze tulejowe zapewniają dobry kontakt między układem odniesienia a próbką, niezbędny do stabilnych pomiarów.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w pojemniku na próbkę lub bufor. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Pionowe i poziome ruchy ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.Złącza: BNC; RCA / Cinch; 2 mm Reference; USB A (x2); USB B; Mini DIN; (do mieszadła)
Application
Features and Benefits
- Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
- Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
- Inteligentna konstrukcja i osłona chronią urządzenie przed kurzem i rozlanymi cieczami
- Czujnik pH/temperatury, który sprosta wyzwaniom pomiaru pH w rozpuszczalnikach organicznych.
- Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
- Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
- Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description electrode, InLab® Science Pro-ISM | description electrode, InLab® Pure Pro-ISM | description electrode, InLab® Routine Pro-ISM | description meter and electrode arm only |
| AC/DC input , universal plug set, 220 V / 240 V | AC/DC input 220 V / 240 V, , universal plug set | AC/DC input 220 V / 240 V, , universal plug set | AC/DC input 220 V / 240 V, universal plug set |
| packaging pack of 1 kit | packaging pack of 1 kit | packaging pack of 1 kit | packaging pack of 1 kit |
| pH measuring range resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01 | pH measuring range resolution: 0.01, resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1 | pH measuring range resolution: 0.01, resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1 | pH measuring range accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01, resolution: 0.001 |
| temperature measuring range -30-130 °C, resolution: 0.1 °C | temperature measuring range -30-130 °C, resolution: 0.1 °C | temperature measuring range -30-130 °C, resolution: 0.1 °C | temperature measuring range -30-130 °C, resolution: 0.1 °C |
| concentration measuring range 0-999,999 mg/L (ion), -2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion) | concentration measuring range -2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion) | concentration measuring range -2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion) | concentration measuring range -2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L, accuracy: 0.5% |
| mV measuring range -2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1 | mV measuring range -2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1 | mV measuring range -2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1, resolution: 1; 0.1 | mV measuring range -2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1%, resolution: 1; 0.1 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



